3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付)

3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付) - タニタ3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付) - タニタ3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付) - タニタ3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付) - タニタ3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付) - タニタ3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付) - タニタ

全国防犯協会と東京防犯協会のダブルの推奨を取得した優良防犯ブザー付き。
目標歩数の設定と達成度を表示。
生活スタイルに合わせて選べる2種類の歩数測定モード。
歩数をカウントさせたくないときに使えるスリープ機能付き。

検出方式3Dセンサーデータメモリ7日分(週間累計は4週間分)仕様ISO9001対象付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個、ネックストラップ、ブザー用ストラップ材質ABS質量(g)32(電池含む)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個測定項目歩数、消費カロリー、歩行距離、脂肪燃焼量、歩行時間、週間累計歩数、目標達成度電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14.1×86.5×36.5最大表示/最小表示(歩数)199999歩/1歩、(消費カロリー)19999.9kcal/0.1kcal、(歩行距離)299.99km/0.01km、(脂肪燃焼量)999.9g/0.1g、(歩行時間)1440分/1分内容量1個
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18307546FB736PKピンク
4,400
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
18307555FB736GRグリーン
4,400
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
18307564FB736PPパープル
4,400
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
18307573FB736GYグレー
4,400
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
1が参考にしています
2023-03-22

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする