曜日別特売

3Dセンサー搭載歩数計 億歩計

3Dセンサー搭載歩数計 億歩計 - タニタ3Dセンサー搭載歩数計 億歩計 - タニタ3Dセンサー搭載歩数計 億歩計 - タニタ3Dセンサー搭載歩数計 億歩計 - タニタ3Dセンサー搭載歩数計 億歩計 - タニタ3Dセンサー搭載歩数計 億歩計 - タニタ
(1件のレビュー)

業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。
過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。
大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。
時計機能付。

検出方式3Dセンサーメモリー14日間仕様ISO9001対象付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個材質ABS、PMMA寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13測定範囲1~99999999歩材質(本体)ABS、PMMA質量(g)30(電池含む・ストラップ除く)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個測定項目歩数、累計歩数、累計日数保証期間1年電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩内容量1個
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18307643FB732BKブラック
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
18307652FB732BLブルー
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 日常の歩数計算
医療・福祉・介護関連業

特に異常なしでしたので、今のところしようしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
1が参考にしています
2023-03-22

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする