曜日別特売

デジタルベビースケール BD-715A (RS付き)

デジタルベビースケール BD-715A (RS付き) - タニタ

乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。

ひょう量(kg)10目量(g)5付属品ACアダプタ材質ABS樹脂電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用本体質量(kg)3.6(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定オートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18311947BD715A(RS付き)1区(釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市、宗谷総合振興局管内、留萌振興局管内、オホーツク総合振興局管内、根室振興局管内、釧路総合振興局管内)
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18311956BD715A(RS付き)2区(札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、恵庭市、石狩市、北広島市、石狩振興局管内、後志総合振興局管内、上川総合振興局管内、空知総合振興局管内)
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18311965BD715A(RS付き)3区(函館市、室蘭市、帯広市、苫小牧市、登別市、伊達市、北斗市、渡島総合振興局管内、檜山振興局管内、胆振総合振興局管内、日高振興局管内、十勝総合振興局管内)
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18311974BD715A(RS付き)4区(青森県)
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18311983BD715A(RS付き)5区(岩手県、秋田県)
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18311992BD715A(RS付き)6区(宮城県、山形県)
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18312008BD715A(RS付き)7区(福島県、茨城県、新潟県)
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18312017BD715A(RS付き)8区(栃木県、富山県、石川県)
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18312026BD715A(RS付き)9区(群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、鳥取県、島根県)
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18312035BD715A(RS付き)10区(神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県)
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18312044BD715A(RS付き)11区(東京都(八丈支庁管内に限る)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県)
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18312053BD715A(RS付き)12区(熊本県、宮崎県)
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18312062BD715A(RS付き)13区(鹿児島県(奄美市、大島郡を除く))
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18312078BD715A(RS付き)14区(東京都(小笠原支庁管内に限る))
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18312087BD715A(RS付き)15区(鹿児島県(奄美市、大島郡に限る))
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18312096BD715A(RS付き)16区(沖縄県)
50,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする