専用プリンター用紙4巻セット

専用プリンター用紙4巻セット - タニタ専用プリンター用紙4巻セット - タニタ
適合機種DC-320、DC-250、PW-630、WB-510、OP-201寸法(mm)幅230×高さ65×奥行60質量(g)約540ロール幅(mm)58ロール長さ(m)37内容量1式(4巻)
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183123582903
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする