タニタ
昇降補助手すり
測定機への昇降を補助する手すりです。
正確に測定するために、測定中は手すりから手を離して頂く必要があります。
適合機種
DC-250、DC-217A、WB-510、DC-320、WB-150、WB-110
寸法(mm)
幅653×高さ900×奥行626
質量(kg)
12
質量(g)
約11000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
626×653×900
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※体重計は含まれません。※海外への転売は行わないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18312437
OP-501
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません