電子体温計 MC-172L けんおんくん

電子体温計 MC-172L けんおんくん - オムロンヘルスケア

基礎体温チェックに適した、婦人用タイプ。
見やすい4桁表示。
舌下にフィットしてずれにくいフラットセンサ。

用途婦人用検温部位口中専用測定範囲(℃)32.00~42.00測定方式実測式付属品収納ケース本体質量(g)13機能ブザー、オートパワーオフ、フラット感温部、抗菌メモリー前回値使用電池LR41×1(約1100回)電池交換可能医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00041000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18317897MC-172L
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする