電子体温計 MC-246 けんおんくん

電子体温計 MC-246 けんおんくん - オムロンヘルスケア
(5件のレビュー)
検温部位わき下・口中測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式実測式仕様(感温部)サーミスタ付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース本体質量(g)12(電池含む)測定精度±0.1℃表示方式3桁+℃使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個電池交換可能使用環境周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH表示単位0.1℃電池寿命約5000回(実測:10分)保管環境周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10防水性JIS T 1140に準ずる医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18317906MC-246
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18317906
2021-05-16
用途: 毎朝の検温
卸売・小売業

これまで使っていたものの方が早く計れたのですが、どうも低めに出るようだったので、こちらを買ってみました。計測に3分強かかりますが安定しているようです。

対象商品 : 18317906
2021-11-22
用途: それ

こんなものは持つつもりはなかったがこの時勢に一応持っておこうと買った
正確性は比較対象がないのでわからない
なんか測定時間が長い気がする

1が参考にしています
対象商品 : 18317906
2020-01-28
用途: 会社に常備するため

電池交換の箇所がすこし軟弱ない気がします。コインで回したらプラスチックがヨレました。

対象商品 : 18317906
2020-11-01
用途: 従業員の為の体温計として
株式会社山田商事サービス業

一応、非接触型の体温計はありますが精度がいまいち信用できないので、こちらを購入
この時期なのでこの価格で購入できたのはかなりラッキーだったと思います
商品は普通の電子体温計なので問題はとくにありませんでした

対象商品 : 18317906
2019-04-05
用途: ちょっと遅い

テルモ製の体温計を使用していましたが、買い替えで購入しました。
問題なく使用できるのですが、テルモに比べるとピピピ・・・の判定が遅いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする