曜日別特売

体重体組成計 HBF-214 カラダスキャン

体重体組成計 HBF-214 カラダスキャン - オムロンヘルスケア体重体組成計 HBF-214 カラダスキャン - オムロンヘルスケア体重体組成計 HBF-214 カラダスキャン - オムロンヘルスケア体重体組成計 HBF-214 カラダスキャン - オムロンヘルスケア
(3件のレビュー)

厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。
ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。
ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。
測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。

メモリー前回値電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用)タイプ両足測定本体質量(kg)1.6(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI登録人数4人分内容量1台
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18317994HBF214ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
18318003HBF214ピンク
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
18318012HBF214ブラウン
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
18318028HBF214ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18318003
2026-01-23
用途: 健康管理
農・林・水産業

登録者の頭だしが面倒くさい!後は使い勝手が良いと思います。

対象商品 : 18318012
2020-05-30
用途: 健康志向
卸売・小売業

一人暮らしを始めて2年になりますが体重計が無かったので購入しました。

対象商品 : 18317994
2022-01-14
用途: 体重測定

今までコンパクトなデジタル体重計を使っていましたが、乗る場所によって誤差範囲が大きいため買い換えたものです。大きいだけに使いやすく誤差もでないようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする