オムロンヘルスケア
歩数計 HJ-325
1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。
メモリー
7日間
測定項目
歩数
本体質量(g)
23
機能
ポケットIN、時計、マイベスト3
使用電池
CR2032
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
57×42×13
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18318186
HJ325
ホワイト
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
18318195
HJ325
ブルー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
18318204
HJ325
ピンク
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください