曜日別特売

テルモ電子体温計 C231

テルモ電子体温計 C231 - TERMO(テルモ)テルモ電子体温計 C231 - TERMO(テルモ)
(10件のレビュー)

平均約20秒、スピード検温式。
わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。
検温終了時にバックライトが点灯します。
すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。

検温部位わき下温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.1℃測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000バックライト付き医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18313015C231
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18313015
2024-02-04
用途: 検温
サービス業

きちんとした数字が出て、暗いところでも、オレンジのバックライトでよく見えます。

対象商品 : 18313015
2021-01-22
用途: 検温
医療・福祉・介護関連業

見やすい液晶、聞き取りやすい音。ケース・本体ともに水洗いできるのがうれしい。

1が参考にしています
対象商品 : 18313015
2021-03-20
用途: 使いやすい
その他業種

もっと安価なところもありましたが、在庫無し:販売終了でこちらで求めました。
バックライトもあり、計測値もばらつき少なく良い感じ。
計測も20秒で終了しますので、毎日の体調管理の計測エラーや計測時間待ちストレスから開放されました。
オススメです。

対象商品 : 18313015
2020-06-12
用途: 常備救急用として購入
建設業・工事業

バックライト付きのモデルですが、これは良いですね!
さすがテルモ製です。
なかなか入手しづらい中でしたので良かったです!

対象商品 : 18313015
2022-01-19
用途: 検温
株式会社伸宅医療・福祉・介護関連業

間違ってボタンを押すことがなく、図り直しが必要にならないことが良いと思います。

対象商品 : 18313015
2018-07-10
用途: 体調管理
建設業・工事業

防水なので洗えるし、検温も早いので気に入ってます。

対象商品 : 18313015
2022-01-16
用途: 体温を計るため
農・林・水産業

ピポピポ音が聞こえづらく20秒を数えて計るバックライトの反応を見るとあったが音を大きくしてほしい

1が参考にしています
対象商品 : 18313015
2019-02-14
用途: 職場での体温測定
製造業

以前のが古くて電池も2回ほど交換したりしました
思い切って買い替えをしました。
今は、字が大きくて測定時間も20秒と早く年年いいものが出回ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする