曜日別特売

テルモ電子体温計 C205

テルモ電子体温計 C205 - TERMO(テルモ)
(15件のレビュー)

収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。
本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。
検温終了をお知らせするピポピポ音。
保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。

検温部位わき下温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.1℃測定時間予測:平均約30秒、実測:約10分対応可能薬品エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム電池寿命予測測定時:約10000回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00106000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18313058C205
2,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-26
用途: 体調不良のとき
株式会社日本電気保安協会電気・ガス・熱供給・水道業

使い方はとても簡単、測定時間は早い、ピーピーと音がするので分かり易い。

2025-11-28
用途: スタッフの体調管理のため
合同会社 World of Wing医療・福祉・介護関連業

ケースから出すと自然にスイッチが入るのでとても使いやすいです

対象商品 : 18313058
2024-02-12
用途: 孫の体温
医療・福祉・介護関連業

たまに遊びに来る孫の体温チェックに使います。ガンタイプに比べれば正確ですから。

対象商品 : 18313058
2024-02-09
用途: 来館者へ
有限会社ウエハラ運輸・通信業

表示が速く機能的です!
使いやすいし表示も見やすいです。

対象商品 : 18313058
2022-12-28
用途: 朝の体温測定
農・林・水産業

電池交換が出来ないのが良いです.やはり計測器は長く使用していると誤差が大きくなりますからね.ただブザー音が小さすぎる.

対象商品 : 18313058
2022-03-29
用途: 必要時に使用します

ケースから出すとONになり、入れるとOFFになります。文字も見やすく、検温完了時の音もちょうどいいです。

対象商品 : 18313058
2021-05-26
用途: 検温
その他業種

迅速丁寧にとどきました、
早く使用できてよかったです

2020-01-26
用途: 家族の体温測定に
その他業種

今年1月に子供がインフルエンザにかかってしまい家に何個かあった体温計で測定しましたが電池切れとかでどれも使えなく一つだけテルモの体温計だけが普通に測定でき助かりました。
又測定に90秒と時間がかかるのでこの機会に今回助けてもらった同じメーカーの物に2本新調しました。
いざという時に直ぐ使えメンテ不要なのと水洗いでき測定結果も30秒と早く以前同様収納ケース付でケースから取り出すと電源がONになり収納すると電源がOFFになるので良いですね。
あまり普段使わない物だけにいざという時に頼りになるのが一番です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする