曜日別特売

安全カラーブーツ

安全カラーブーツ - ケイワーク

鉄芯入り(JIS適合品)のカバー付の安全長靴です。吸汗速乾の裏地を採用し夜間でも安全な反射テープ付

用途土木、建築、漁業、食品加工グレー×ブラック材質天然ゴムタイプカバー付種類作業靴長さ(cm)約40(カバー含)標準質量(g/片足)約980(26cm)機能吸汗速乾JIS規格JIS規格合格品材質(先芯)鉄(JIS適合品)靴タイプブーツ内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17894722SB-0325
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
17894738SB-0325.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
17894747SB-0326
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
17894756SB-0326.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
17894765SB-0327
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
17894774SB-0328
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする