住友電工ハードメタル
ミニマルチドリルMDSS型
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
38
材質
超硬
表面処理
PVDコート
内容量
1本
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18430098
MDSS0020
0.2
3
38
2.5
¥
7,020
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
18430107
MDSS0021
0.21
3
38
2.5
¥
7,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
18430116
MDSS0022
0.22
3
38
2.5
¥
7,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
18430125
MDSS0023
0.23
3
38
2.5
¥
7,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
18430134
MDSS0024
0.24
3
38
2.5
¥
7,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
18430143
MDSS0025
0.25
3
38
2.5
¥
7,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
18430152
MDSS0026
0.26
3
38
2.5
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
18430168
MDSS0027
0.27
3
38
2.5
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
18430177
MDSS0028
0.28
3
38
2.5
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
18430186
MDSS0029
0.29
3
38
2.5
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
18430195
MDSS0031
0.31
3
38
3
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
18430204
MDSS0032
0.32
3
38
3
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
18430213
MDSS0033
0.33
3
38
3
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
18430222
MDSS0034
0.34
3
38
3
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
18430238
MDSS0036
0.36
3
38
4
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
18430247
MDSS0037
0.37
3
38
4
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
18430256
MDSS0038
0.38
3
38
4
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
18430265
MDSS0039
0.39
3
38
4
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
18430274
MDSS0041
0.41
3
38
5
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
18430283
MDSS0042
0.42
3
38
5
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
18430292
MDSS0043
0.43
3
38
5
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
18430308
MDSS0044
0.44
3
38
5
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
18430317
MDSS0046
0.46
3
38
5
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
18430326
MDSS0047
0.47
3
38
5
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
18430335
MDSS0048
0.48
3
38
5
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
18430344
MDSS0049
0.49
3
38
5
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
18430353
MDSS0035
0.35
3
38
4
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
18430362
MDSS0045
0.45
3
38
5
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
18430378
MDSS0051
0.51
3
38
6
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
18430387
MDSS0052
0.52
3
38
6
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
18430396
MDSS0053
0.53
3
38
6
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
18430405
MDSS0054
0.54
3
38
6
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
18430414
MDSS0056
0.56
3
38
6
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
18430423
MDSS0057
0.57
3
38
6
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
18430432
MDSS0058
0.58
3
38
6
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
18430448
MDSS0059
0.59
3
38
6
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
18430457
MDSS0061
0.61
3
38
7
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
18430466
MDSS0062
0.62
3
38
7
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
18430475
MDSS0063
0.63
3
38
7
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
18430484
MDSS0064
0.64
3
38
7
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
18430493
MDSS0066
0.66
3
38
7
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
18430502
MDSS0067
0.67
3
38
7
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
18430518
MDSS0068
0.68
3
38
7
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
18430527
MDSS0069
0.69
3
38
7
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
18430536
MDSS0071
0.71
3
38
9
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
18430545
MDSS0072
0.72
3
38
9
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
18430554
MDSS0073
0.73
3
38
9
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
18430563
MDSS0074
0.74
3
38
9
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
18430572
MDSS0076
0.76
3
38
9
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
18430588
MDSS0077
0.77
3
38
9
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ