ロングドリル専用ガイドドリルPHT型

ロングドリル専用ガイドドリルPHT型 - 住友電工ハードメタル
材質超硬表面処理DEXコート内容量1本
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18429373MDW0250PHT2.536815
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
18429382MDW0260PHT2.636817.5
15,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
18429398MDW0270PHT2.736817.5
15,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
18429407MDW0280PHT2.836817.5
15,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
18429416MDW0290PHT2.936817.5
15,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
18429425MDW0300PHT336817.5
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
18429434MDW0310PHT3.147220
15,600
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
18429443MDW0320PHT3.247220
15,600
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
18429452MDW0330PHT3.347220
15,600
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
18429468MDW0340PHT3.447220
15,600
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
18429477MDW0350PHT3.547220
15,600
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
18429486MDW0360PHT3.647222.5
15,800
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
18429495MDW0370PHT3.747222.5
15,800
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
18429504MDW0380PHT3.8422.572
15,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
18429513MDW0390PHT3.947222.5
15,800
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
18429522MDW0400PHT447222.5
15,800
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
18429538MDW0410PHT4.158025
16,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18429547MDW0420PHT4.258025
16,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18429556MDW0430PHT4.358025
16,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18429565MDW0440PHT4.458025
16,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18429574MDW0450PHT4.558025
16,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18429583MDW0460PHT4.658027.5
16,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
18429592MDW0470PHT4.758027.5
16,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18429608MDW0480PHT4.858027.5
16,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18429617MDW0490PHT4.958027.5
16,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
18429626MDW0500PHT558027.5
16,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
18429635MDW0510PHT5.168227.5
17,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
18429644MDW0520PHT5.268227.5
17,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
18429653MDW0530PHT5.368227.5
17,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
18429662MDW0540PHT5.468227.5
17,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
18429678MDW0550PHT5.568227.5
17,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
18429687MDW0560PHT5.668230
17,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
18429696MDW0570PHT5.768230
17,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18429705MDW0580PHT5.868230
17,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18429714MDW0590PHT5.968230
17,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
18429723MDW0600PHT668230
17,700
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
18429732MDW0610PHT6.178832.5
18,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
18429748MDW0620PHT6.278832.5
18,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18429757MDW0630PHT6.378832.5
18,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18429766MDW0640PHT6.478832.5
18,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18429775MDW0650PHT6.578832.5
18,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18429784MDW0660PHT6.678835
19,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
18429793MDW0670PHT6.778835
19,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
18429802MDW0680PHT6.878835
19,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18429818MDW0690PHT6.978835
19,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
18429827MDW0700PHT778835
19,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
18429836MDW0710PHT7.189437.5
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
18429845MDW0720PHT7.289437.5
20,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
18429854MDW0730PHT7.389437.5
20,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
18429863MDW0740PHT7.489437.5
20,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする