曜日別特売

チップ CNMM

チップ CNMM - 住友電工ハードメタル
材質AC6030M形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18424087CNMM120408NMPAC6030M4.760.8
18,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
18424096CNMM120412NMPAC6030M4.761.2
18,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
18424105CNMM120416NMPAC6030M4.761.6
18,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
18424114CNMM190608NMPAC6030M6.350.8
29,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
18424123CNMM190612NMPAC6030M6.351.2
29,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
18424132CNMM190616NMPAC6030M6.351.6
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
18424148CNMM190624NMPAC6030M6.352.4
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする