曜日別特売

チップ TNGM

チップ TNGM - 住友電工ハードメタル
材質BN2000形状正三角形逃げ角(度)0穴の形状円筒状チップブレーカ片面内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184183473NUTNGM160404NLVBN2000
10,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
184183563NUTNGM160408NLVBN2000
10,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
184183653NUTNGM160412NLVBN2000
10,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする