曜日別特売

チップ SNMT

チップ SNMT - 住友電工ハードメタル
形状正方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18414612SNMT1205ZNENLACK200ACK200
15,600
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
18414628SNMT1205ZNENLACK300ACK300
15,600
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
18414637SNMT1205ZNENLACP200ACP200
15,600
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
18414646SNMT1205ZNENSHACP300ACP300
15,600
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
18414655SNMT13T6ANERFGACK200ACK200
22,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18414664SNMT13T6ANERFGACK300ACK300
22,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18414673SNMT13T6ANERFGACP100ACP100
22,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
18414682SNMT13T6ANERFGACP200ACP200
22,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
18414698SNMT13T6ANERFGACP300ACP300
22,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
18414707SNMT13T6ANERFLACK200ACK200
22,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18414716SNMT13T6ANERFLACK300ACK300
22,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
18414725SNMT13T6ANERFLACP100ACP100
22,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18414734SNMT13T6ANERFLACP200ACP200
22,100
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
18414743SNMT13T6ANERFLACP300ACP300
22,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
18414752SNMT13T6ANERGACK200ACK200
22,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
18414768SNMT13T6ANERGACK300ACK300
22,100
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
18414777SNMT13T6ANERGACP100ACP100
22,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
18414786SNMT13T6ANERGACP200ACP200
22,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
18414795SNMT13T6ANERGACP300ACP300
22,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
18414804SNMT13T6ANERGEH520EH520
20,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
18414813SNMT13T6ANERGT4500AT4500A
20,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
18414822SNMT13T6ANERHACK200ACK200
22,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
18414838SNMT13T6ANERHACK300ACK300
22,100
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
18414847SNMT13T6ANERHACP100ACP100
22,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18414856SNMT13T6ANERHACP200ACP200
22,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
18414865SNMT13T6ANERHACP300ACP300
22,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18414874SNMT13T6ANERLACK200ACK200
22,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18414883SNMT13T6ANERLACK300ACK300
22,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18414892SNMT13T6ANERLACP100ACP100
22,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
18414908SNMT13T6ANERLACP200ACP200
22,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18414917SNMT13T6ANERLACP300ACP300
22,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする