住友電工ハードメタル
チップ TBGW
材質
T1500A
形状
正三角形
厚さ(mm)
1.59
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18404995
TBGW060102T1500A
0.2
¥
13,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
18405004
TBGW060104T1500A
0.4
¥
13,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください