住友電工ハードメタル
チップ TPGX
材質
T1500A
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
11
穴の形状
特殊
チップブレーカ
特殊
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18402545
TPGX160404LSDWT1500A
0.4
¥
22,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
18402554
TPGX160404RSDWT1500A
0.4
¥
22,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
18402563
TPGX160408LSDWT1500A
0.8
¥
22,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
18402572
TPGX160408RSDWT1500A
0.8
¥
22,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください