住友電工ハードメタル
チップ TPMR
材質
T1000A
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
11
穴の有無
なし
穴の形状
無し
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18402362
TPMR110304NFKT1000A
0.4
¥
6,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
18402378
TPMR160304NFKT1000A
0.4
¥
8,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
18402387
TPMR160308NFKT1000A
0.8
¥
8,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください