チップ SPMT

チップ SPMT - 住友電工ハードメタル
形状正方形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
全12種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18398047SPMT090304NFBAC530UAC530U0.4
11,300
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
18398056SPMT090304NFBT1000AT1000A0.4
8,600
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
18398065SPMT090304NFBT1500AT1500A0.4
8,600
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
18398074SPMT090304NFBT1500ZT1500Z0.4
11,100
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
18398092SPMT090304NLUAC6030MAC6030M0.4
11,300
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
18398108SPMT090308NFBAC530UAC530U0.8
11,300
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
18398117SPMT090308NFBT1000AT1000A0.8
8,600
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
18398126SPMT090308NFBT1500AT1500A0.8
8,600
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
18398135SPMT090308NFBT1500ZT1500Z0.8
11,100
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
18398153SPMT090308NLUAC6030MAC6030M0.8
11,300
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
18398083SPMT090304NFBT3000ZT3000Z0.4
10,100
取扱い終了
18398144SPMT090308NFBT3000ZT3000Z0.8
10,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする