住友電工ハードメタル
チップ WPMT
形状
等辺不等角六角形
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18397356
WPMT110204NLBAC6030M
AC6030M
2.38
0.4
¥
9,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
18397365
WPMT110204NLBAC6040M
AC6040M
2.38
0.4
¥
9,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
18397374
WPMT110204NLBAC820P
AC820P
2.38
0.4
¥
9,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
18397383
WPMT110204NLBAC830P
AC830P
2.38
0.4
¥
9,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
18397392
WPMT110204NLBT1500A
T1500A
2.38
0.4
¥
7,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
18397408
WPMT110204NLBT1500Z
T1500Z
2.38
0.4
¥
9,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
18397426
WPMT160308NLBAC6030M
AC6030M
3.18
0.8
¥
15,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
18397435
WPMT160308NLBAC6040M
AC6040M
3.18
0.8
¥
15,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
18397444
WPMT160308NLBAC820P
AC820P
3.18
0.8
¥
15,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
18397453
WPMT160308NLBAC830P
AC830P
3.18
0.8
¥
15,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
18397462
WPMT160308NLBT1500A
T1500A
3.18
0.8
¥
11,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
18397478
WPMT160308NLBT1500Z
T1500Z
3.18
0.8
¥
15,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
18397417
WPMT110204NLBT3000Z
T3000Z
2.38
0.4
¥
8,400
取扱い終了
18397487
WPMT160308NLBT3000Z
T3000Z
3.18
0.8
¥
13,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください