ストロングマルチドリル HX型

ストロングマルチドリル HX型 - 住友電工ハードメタル
コーティングDEXコート材質solid Carbide内容量1本
246件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18386533MDW0300HX368317.53
15,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
18386542MDW0300HX5783283
17,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
18386558MDW0300HX8813333
22,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
18386567MDW0310HX3723.1204
15,600
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
18386576MDW0310HX5863.1324
17,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18386585MDW0320HX3723.2204
15,600
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
18386594MDW0320HX5863.2324
17,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18386603MDW0330HX3723.3204
15,600
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
18386612MDW0330HX5863.3324
17,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18386628MDW0340HX3723.4204
15,600
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
18386637MDW0340HX5863.4324
17,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18386646MDW0350HX3723.5204
15,600
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
18386655MDW0350HX5863.5324
17,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18386664MDW0350HX8923.538.54
22,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
18386673MDW0360HX3723.622.54
15,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
18386682MDW0360HX5863.6364
17,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18386698MDW0370HX3723.722.54
15,800
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
18386707MDW0370HX5863.7364
17,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18386716MDW0380HX3723.822.54
15,800
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
18386725MDW0380HX5863.8364
17,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
18386734MDW0390HX3723.922.54
15,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
18386743MDW0390HX5863.9364
17,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
18386752MDW0400HX372422.54
15,800
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
18386768MDW0400HX5864364
17,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18386777MDW0400HX8924444
22,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
18386786MDW0410HX3804.1255
16,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18386795MDW0410HX5984.1405
18,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
18386804MDW0420HX3804.2255
16,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18386813MDW0420HX5984.2405
18,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
18386822MDW0430HX3804.3255
16,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18386838MDW0430HX5984.3405
18,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
18386847MDW0440HX3804.4255
16,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18386856MDW0440HX5984.4405
18,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
18386865MDW0450HX3804.5255
16,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18386874MDW0450HX5984.5405
18,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
18386883MDW0450HX81054.549.55
23,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
18386892MDW0460HX3804.627.55
16,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18386908MDW0460HX5984.6445
18,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
18386917MDW0470HX3804.727.55
16,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
18386926MDW0470HX5984.7445
18,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18386935MDW0480HX3804.827.55
16,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
18386944MDW0480HX5984.8445
18,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18386953MDW0490HX3804.927.55
16,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
18386962MDW0490HX5984.9445
18,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18386978MDW0500HX380527.55
16,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18386987MDW0500HX5985445
18,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18386996MDW0500HX81055555
23,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
18387005MDW0510HX3825.127.56
17,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
18387014MDW0510HX51005.1446
20,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18387023MDW0510HX81185.160.56
24,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする