グリーンカーテンの土

グリーンカーテンの土 - 自然応用科学
(2件のレビュー)

グリーンカーテンとは、つる性植物を窓際や壁に育てることで、直接の赤外線が反射され、葉から蒸発する水分で夏の日差しをやわらげて、室温の上昇を抑える栽培方法です。
夏場のエアコンなどの電気使用を減らすことができるので、経済的。地球にもやさしい温暖化対策です。
グリーンカーテン専用土は水枯れを嫌う、つる性植物(ゴーヤ、アサガオなど)に合うよう保水性をアップし、「鉄力あぐり」や「キシリトール」配合で植物を元気にします。

種別安心専用土シリーズ寸法(mm)350×260×70(個装)質量(kg)2.2使用時間1年を通じて使用できますが、3~6月、8~11月が最適です。内容量1袋(14L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17827407-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17827407
2018-04-04
用途: プランターへ

プランターの土作りに入手しましたが、今後の効果に期待します。

対象商品 : 17827407
2018-05-24
用途: 朝顔 ゴーヤでグリーンカーテンを作るのに それ専用プランターだと記載されてたんで買ってみました
サービス業

花と野菜の 市販の土に 混ぜてみました。 ゴーヤ 朝顔が すくすく 育ってくれたらと 期待大です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする