クリーンブース

クリーンブース - ホーザンクリーンブース - ホーザンクリーンブース - ホーザンクリーンブース - ホーザンクリーンブース - ホーザンクリーンブース - ホーザン

伸縮・移動機能を省くことで従来製品「CL-901クリーンブース」に比べ価格が約20%ダウン
フレーム設計の見直しにより全高が100mm低くなり、内部の有効高さは100mm高くなりました
限られた空間をより友好的に使えます

仕様換気回数:51回/h(50Hz)、60回/h(60Hz)トラスコ品番827-9279質量(kg)22外形寸法(mm)2000×2100×2530消費電力(W)64/60(50/60Hz)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)風量(m3/min)吐出:9.0/10.5(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)材質(フレーム)スチール容積(m3)(ブース)10.6シート厚さ(mm)0.3捕集効率(%)0.3μm99.97以上定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17828694CL-903
532,000
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥17,000/税込¥18,700
沖縄地方数量1につき¥17,000/税込¥18,700
離島数量1につき¥17,000/税込¥18,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする