曜日別特売

デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ - ホーザンデジタルマルチメータ - ホーザンデジタルマルチメータ - ホーザン

多機能なデジタルマルチメータ

最大表示6000カウント電池寿命約400時間サンプルレート数値 3回/秒 バーグラフ 30回/秒
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17828886DT-1191個600.0mV 、6.000V、60.00V 、600.0V、1000V6.000V、60.00V、600.0V、750V600.0、6.000k 、60.00k、600.0k、6.000M 、60.00M235単3(R6P)電池×2(付属)70157.532.5
20,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
79514288091197(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット600.0mV 、6.000V、60.00V 、600.0V、1000V6.000V、60.00V、600.0V、750V600.0、6.000k 、60.00k、600.0k、6.000M 、60.00M235単3(R6P)電池×2(付属)70157.532.5
オープン
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79515776091197(英語版一般校正証明書付)1セット600.0mV 、6.000V、60.00V 、600.0V、1000V6.000V、60.00V、600.0V、750V600.0、6.000k 、60.00k、600.0k、6.000M 、60.00M235単3(R6P)電池×2(付属)70157.532.5
オープン
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする