ホーザン
ピンセット
磁気を嫌う精密機器の作業に
材質(本体)
ステンレス
先端幅(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先端形状
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17830067
P-655
120
先細
14
¥
5,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
17830076
P-656
110
先細
13
¥
6,140
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
17830085
P-657
120
先曲
14
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
17830094
P-670
120
先細
13
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
17830103
P-671
110
先細
12
¥
7,110
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
17830112
P-672
115
先曲
14
¥
8,310
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください