曜日別特売

ドライバーハンドル

ドライバーハンドル - ホーザン
(8件のレビュー)
差込角(mm)6.3適合機種W-510RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17830645W-510-2
640
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17830645
2023-05-22
用途: 機械整備

金属部分が梨地仕上げのメッキで、高級感がある。日本製で、信頼がもてる。
ホーザンさんは安定の品質ですね。

対象商品 : 17830645
2021-11-23
用途: バイクの車載工具などに

6.3sq用なので、コンパクトで軽く、バイクの車載工具用としてもピッタリです。これはさすがホーザン、安価ながら造りも良くて使いやすいです。私の個人的感覚ですが、純正車載工具にプラス、最低限10mmと12mmのソケット、適当な長さのエクステンションバー等も携帯しておくと、出先でのトラブルで対応出来る範囲が格段に広がりますし、6.3sqで揃えると、たいした荷物にもなりません。

1が参考にしています
対象商品 : 17830645
2020-08-10
用途: レンチセットの補充
医療・福祉・介護関連業

レンチセットのドライバーハンドル破損のため代替品を探していました。
とても安価でハンドル部も持ちやすく良い品を購入したと感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 17830645
2020-03-14
用途: 6.3㎜□のボックスレンチの作業用

ラチェットハンドルより、作業が早くできるので、便利なハンドルです。

対象商品 : 17830645
2019-05-01
用途: 自動車の定期的な手入れ

これがあると作業がスピードアップします。手にフィットしこれで十分です。

対象商品 : 17830645
2019-02-27
用途: くるまのせいび

貫通ではありませんが、普通に使えます。耐久性はこれからです

対象商品 : 17830645
2018-02-28
用途: 6.35角のソケットレンチに使用。

ボックスドライバーのように使えるので、便利です。セット品に付属
しているものもありますが、これはこれで使いやすいです。

対象商品 : 17830645
2017-03-31
用途: 二輪車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

全長150㎜・柄の部分90㎜×20φ。ソケットの脱落防止機能も付いていて、価格はKTC[BD20]の1/3以下!コスパは最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする