曜日別特売
モノタロウ

ソケット 6角 6.35sq

ソケット 6角 6.35sq - モノタロウソケット 6角 6.35sq - モノタロウソケット 6角 6.35sq - モノタロウソケット 6角 6.35sq - モノタロウソケット 6角 6.35sq - モノタロウソケット 6角 6.35sq - モノタロウソケット 6角 6.35sq - モノタロウソケット 6角 6.35sq - モノタロウ
(62件のレビュー)

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。

用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35穴角6角内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅S(mm)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69213698552581212.5
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
692137075.55.5258.61212.5
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6921371666259.31212.5
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69213725772510.61212.5
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6921373488251212直筒
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69213743101025141412.5
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69213752121225171712.5
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69213768131325181812.5
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69213777141425202012.5
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
494189674424.76.711.82
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
494189855524.7811.82.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
494189945.55.524.78.611.83
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
18451737111124.715.815.87.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
494189764.54.524.77.511.82.3
取扱い終了
1年間返品保証
184516856624.79.411.86.5
取扱い終了
1年間返品保証
184516947724.711.811.86.5
取扱い終了
1年間返品保証
184517038824.711.811.87.5
取扱い終了
1年間返品保証
494190039924.713135
取扱い終了
1年間返品保証
18451728101024.713.613.67.5
取扱い終了
1年間返品保証
18451746121224.716.616.67.5
取扱い終了
1年間返品保証
18451755131324.717.717.78.5
取扱い終了
1年間返品保証
18451764141424.719.719.78.5
取扱い終了
1年間返品保証
184516424424.76.711.86.5
取扱い終了
1年間返品保証
184516584.54.524.77.511.86.5
取扱い終了
1年間返品保証
184516675524.7811.86.5
取扱い終了
1年間返品保証
184516765.55.524.78.611.86.5
取扱い終了
1年間返品保証
184517129924.713.613.67.5
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソケット 6角 6.35sq.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49418967407112917B2-044 ソケット(6角) KTC 07112917ソケット(6角)KTC1個
699
税込769
メーカー違いの相当品です。
49418985548919184TS2-05S5 ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCO 48919184ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mmTRUSCO1個
319
税込351
メーカー違いの相当品です。
494189945.548919263TS2-5.5S5.5 ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCO 48919263ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mmTRUSCO1個
349
税込384
メーカー違いの相当品です。
184517371107113005B2-1111 ソケット(6角) KTC 07113005ソケット(6角)KTC1個
689
税込758
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: 車の整備
ひだまりの樹サービス業

10ミリのものを紛失してしまったため、購入しました。
十分使えるし、満足です。

対象商品 : 69213743
2025-05-08
用途: 仕事用
安本内張シート店サービス業

問題なく使ってます。あとは、長く使えるといいなと思ってます。

2025-04-25
用途: 車の修理
製造業

ホルダー付のセットの購入時に、セットに含まれていないサイズとして単品で購入しました

対象商品 : 69213734
2025-05-07
用途: 仕事用
安本内張シート店サービス業

なくしてしまった事もあり、代替え品として購入しました。
問題なく使ってます。

対象商品 : 69213725
2025-03-29
用途: 仕事用
安本内張シート店サービス業

以前使用していたモノと同等の商品で良かったです。長く使えるといいなと思ってます。

対象商品 : 69213725
2024-05-22
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

カーブレーター整備に使用。問題なく使えます。加工前提なのでこれで十分です。

対象商品 : 69213768
2024-02-18
用途: 刈払機刃の交換用
農・林・水産業

スライドT型ハンドルに付けて、専用工具として使います。使いやすいです。

対象商品 : 69213743
2023-12-02
用途: 自動車整備
建設業・工事業

安いのに関わらず、しっかりした作りで、安心して使えました。
おすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする