曜日別特売

スイベルラチェットハンドル

スイベルラチェットハンドル - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(3件のレビュー)

ヘッド部分が180°自由に回転するので、奥まった箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で外れにくいロックホールド機構です。ラチェット送り角度2.5°の細かな送り操作ができます。

差込角(mm)凸9.5トラスコ品番487-1596歯数72×2全長(mm)245質量(g)271寸法H(mm)31.6寸法D(mm)33.4方向切替式寸法T(mm)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16444575RH3VHW
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TONEスイベルラチェットハンドル(RH3VHW)【TONE公式】
この動画は、19が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16444575
2023-03-04
用途: 農機 オートバイの整備修理
日高農機販売

ロックが掛けづらく 掛ったのか掛からないのか分りずらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 16444575
2022-04-19
用途: ネジ回し
株式会社川田商会 協栄自工

今までスイベルラチェットなど、頭が曲がるラチェットなんて
気持ち悪くて使えないよ。と思っていましたが、
FGTVを見て欲しくなってしまいました。スイベルラチェット初購入。
説明には72山としか書いていませんが、送りが2.5度なので72山x2で144山です。
動画には出ていますが。
まだ使っていませんので良さは体感してません。
いろんなメーカーの良い所を体感するために、9.5ラチェットが8丁も貯まりました。
持っているだけで楽しいです。

4が参考にしています
対象商品 : 16444575
2020-10-28
用途: 自動袋詰機械の制作

角度が自由にになり使い易くてガタが来なくて丈夫です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする