パイプステップ

パイプステップ - サンエーパイプステップ - サンエーパイプステップ - サンエーパイプステップ - サンエーパイプステップ - サンエー
(10件のレビュー)

パイプステップをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。

用途
農業用パイプの抜き差し作業に最適工具!
耐雪ハウスの大型パイプや、栽培用大型支柱(長いも支柱や、りんごのわい化支柱など)、防風ネット用支柱などの差し込みや引き抜き作業にご利用いただけます。
全長(mm)340質量(g)1500タイプ足踏式適合パイプ径(Φmm)19~32(2段切換式)主な用途小~中型パイプ用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17832815G32
8,630
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17832815
2020-06-06
用途: 防風ネットの支柱立てに使用
e・オフィス古川サービス業

体重を掛けて差し込むので、ハンマー等での打ち込みよりは楽に作業できました。
改善してほしい点
1.細い支柱だと食いつきが甘く、足を掛ける前に下がってしまう。
2.側面の滑り止めスポンジが両面テープ止めのため簡単に取れてしまう。
3.強度のためとは思いますが少し重い。

対象商品 : 17832815
2020-05-01
用途: 農業用支柱の設置
農・林・水産業

使用できるパイプの太さは2段階調節、19~32ミリとなっていますが、ぴったり合うのは径30ミリと20ミリでそれから外れるとステップが水平にならず、少し使いづらくなります。また、体重が軽い(50㎏)と、かたい地面には歯がたちません。支柱用穴掘り機である程度穴を掘ったうえ、成人男性がお使いになるにはよいと思います。

対象商品 : 17832815
2020-06-06
用途: 。ビニールハウス設置のため
その他業種

素人なのですが家庭菜園用にビニールハウスを建てようとした時にたまたまこの様な物があるのを知り購入とても優れ物と実感しました。

対象商品 : 17832815
2019-12-04
用途: パイプを差し込む
不動産業

今日試しに13ミリの鉄筋棒を差し込んでみました。表示には19ミリからと書いてありましたが、うまく入りました。実際に使うのは初夏ですので楽しみです。

対象商品 : 17832815
2019-02-11
用途: ハウス組み立て時のパイプ埋め込み
農・林・水産業

ハウス組み立ての際にパイプの埋め込みに使用しました。
土壌が硬い為か希望の深さに埋めれませんでした。埋める際も、抜く際もパイプに変形が生じました。

対象商品 : 17832815
2018-04-15
用途: ビニールハウスのパイプの抜き差し
農・林・水産業

パイプの直径が、
19から22ミリまでと、25ミリ~と、
レンチを使用して、切り替えが必要なのですが、
結構固くて、時間がかかりました。
使用するのが、22か25のときが多いので
いちいち、サイズを変えるために時間をとられるのが
ちょっと、めんどくさい気持ちになってしまいます…。
切り替えてしまえば、
パイプの抜き差しに、とても便利な商品です。

対象商品 : 17832815
2016-12-01
用途: ビニールハウスのパイプ埋込
うかん稲ケ市農園農・林・水産業

上から打てないパイプの埋込に役立ちました。25mmパイプを200本ほど踏み込みましたが、泥が湿ってると靴の裏やパイプステップに泥がついて、滑りやすくなり、踏み外すと10cmくらいの高さでも衝撃がありました。ステップ部分がもう少し滑りにくければよいと思います。

対象商品 : 17832815
2016-11-20
用途: ビニールハウスのパイプ設置
教育・研究機関

体重をかけてしっかりと建てれました。少し重たいことが気になりましたが使いやすく、仕事もはかどりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする