曜日別特売

モーラー

モーラー - サンエーモーラー - サンエーモーラー - サンエーモーラー - サンエーモーラー - サンエーモーラー - サンエーモーラー - サンエーモーラー - サンエー

粘土質などで土が固いときの下穴掘りや、スティック肥料の打込みなど施肥穴の下穴あけには、モーラーをご利用ください。

用途
柔らかい畝から堅い庭園まで簡単穴あけ。
堅くてパイプが入らない所の下穴あけ器。
内容量1台
注意
※砂利等が混ざっている固い地盤には適しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
主な用途
穴径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17832824G5ネジ込み式パイプハウス支柱の下穴掘り2550(最大)
9,550
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17832833GM25打込式パイプハウス支柱の下穴あけ。木槌で打ち込むことができる頑丈な構造。2540
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17832842GM38打込式ポール穴、施肥穴あけ。樹木の肥料穴あけなどに。3830
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17832858GM50打込式施肥・追肥穴など。野菜の有機肥料の追肥穴あけに。5030
22,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする