曜日別特売

パイプベンダー

パイプベンダー - サンエーパイプベンダー - サンエー
(2件のレビュー)

自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。

付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)質量(kg)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17832876GB-25
163,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,350/税込¥1,485
北海道地方1¥1,550/税込¥1,705
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17832876
2022-08-04
用途: ハウスのパイプ曲げ作業

非常に使いやすいです。「重い」というレビューもありますが、そりゃこんだけ大きければ軽いわけは無い思います。重いのは丈夫な証拠です。

9が参考にしています
2016-02-05
用途: ハウス製作
エヌ・ファーム農・林・水産業

使用感は良いのですが、重い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする