散ぽ

散ぽ - サンエー散ぽ - サンエー散ぽ - サンエー散ぽ - サンエー散ぽ - サンエー

立ったまま、素早く株元への粒剤散布ができ、腰の負担がありません。
亜リン酸粒状肥料やオンコル粒剤、オルトラン粒剤、ダイシストン粒剤、リドミル粒剤などの粒剤株元散布に最適!
スプーンで測りながら、腰をかがめて行っていた粒状肥料の追肥も「散ぽ」で、立ったまま楽々行えます。

散布量
【肥料散布量(参考/1プッシュ)】亜リン酸粒状1号(1.2~7.2g)、亜リン酸粒状2号(0.8~4.8g)
【粒剤散布量(参考/1プッシュ)】オンコル粒剤(0.8~2.0g)、グランドオンコル粒剤(1.4~2.8g)、オンコルスタークル粒剤(1.2~2.7g)、オルトラン粒剤(1.0~3.0g)、ダントツ粒剤(1.2~3.5g)、ジャッジ箱粒剤(1.0~2.3g)、リドミル粒剤(2.4~5.4g)
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)2型式手持式質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×270×730内容量1台
注意
※粒剤の形状によって、使用できないものもございます。
※肥料の形状によって、使用できないものもございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17832885KW5
25,300
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,350/税込¥1,485
北海道地方1¥1,550/税込¥1,705
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする