曜日別特売

エンドスリーブ用圧着ペンチ

エンドスリーブ用圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)エンドスリーブ用圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)エンドスリーブ用圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)エンドスリーブ用圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)エンドスリーブ用圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)エンドスリーブ用圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)エンドスリーブ用圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)エンドスリーブ用圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)

改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減しています。半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。

用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。全長(mm)180材質特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ハンドル
圧着範囲(mm2)
AWG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164773969771-180SB478-7617240ソフトプラスチック0.25~16.023-5
10,000
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164774059772-180478-7625283コンフォート0.25~16.023-5
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164774149781-180478-7633227ソフトプラスチック0.5~0.620-10
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする