KNフジニッテイ
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
(1件のレビュー)
用途
プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
タイプ
ナベ頭
表面処理
デュラルコート(ノンクロム)
適合材
コンクリート、レンガ、ブロック
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17840305
4×25
1パック(200本)
4×25
M4
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17840314
4×32
1パック(150本)
4×32
M4
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
17840323
4×38
1パック(125本)
4×38
M4
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17840332
4×45
1パック(100本)
4×45
M4
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
17840348
5×25
1パック(80本)
5×25
M5
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17840357
5×35
1パック(70本)
5×35
M5
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17840366
5×45
1パック(60本)
5×45
M5
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
17840375
5×60
1パック(50本)
5×60
M5
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください