KNフジニッテイ
ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
用途
プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
ねじ径
M4
タイプ
ナベワッシャー頭
下穴径(Φmm)
3.4~3.5
表面処理
デュラルコート(ノンクロム)
適合材
コンクリート、レンガ、ブロック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17840384
4×25
1パック(150本)
4×25
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
17840393
4×32
1パック(125本)
4×32
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください