KNフジニッテイ
SUS410 サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
用途
プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
ねじ径
M4
タイプ
サラ頭
下穴径(Φmm)
3.4~3.5
表面処理
パシペート
適合材
コンクリート、レンガ、ブロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17840402
4×25
1パック(200本)
4×25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17840418
4×32
1パック(150本)
4×32
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください