KNフジニッテイ
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック
(1件のレビュー)
用途
プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
タイプ
サラ頭
表面処理
デュラルコート(ノンクロム)
全8種類を絞り込む
ねじ径
M4
M5
内容量
選択してください
1パック(200本)
1パック(250本)
1パック(300本)
1パック(350本)
1パック(500本)
1パック(620本)
1パック(750本)
1パック(1000本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17840463
4×25
1パック(1000本)
4×25
M4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
17840472
4×32
1パック(750本)
4×32
M4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
17840488
4×38
1パック(620本)
4×38
M4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
17840497
4×45
1パック(500本)
4×45
M4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
17840515
5×45
1パック(300本)
5×45
M5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
17840524
5×60
1パック(250本)
5×60
M5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
17840533
5×70
1パック(200本)
5×70
M5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
17840506
5×35
1パック(350本)
5×35
M5
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください