KNフジニッテイ
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック
(1件のレビュー)
用途
プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
タイプ
ナベ頭
表面処理
デュラルコート(ノンクロム)
適合材
コンクリート、レンガ、ブロック
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17840542
4×25
1パック(1000本)
4×25
M4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17840558
4×32
1パック(750本)
4×32
M4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
17840567
4×38
1パック(620本)
4×38
M4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17840576
5×25
1パック(400本)
5×25
M5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17840585
5×35
1パック(350本)
5×35
M5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください