エポックHDコートエンドミル

エポックHDコートエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコートエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコートエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコートエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理HDコーティング内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全20種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40868466EGDR2005-5-01-HD0.10.75604
40,580
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
40868475EGDR2005-10-01-HD0.10.75604
40,580
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40868484EGDR2005-15-01-HD0.10.75604
43,170
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40868493EGDR2005-20-01-HD0.10.75604
45,780
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40868502EGDR2010-10-02-HD0.21.5604
40,580
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40868511EGDR2010-20-02-HD0.21.5604
40,580
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40868527EGDR2010-30-02-HD0.21.5804
43,170
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40868536EGDR2010-40-02-HD0.21.5804
45,780
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40868545EGDR2015-20-02-HD0.22.25604
40,580
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40868554EGDR2015-40-02-HD0.22.25804
43,170
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40868563EGDR2020-20-02-HD0.23604
40,580
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
40868572EGDR2020-40-02-HD0.23804
43,170
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40868581EGDR2020-60-02-HD0.231004
45,780
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40868597EGDR2030-20-02-HD0.24.5604
40,580
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
40868606EGDR2030-40-02-HD0.24.5804
40,580
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40868615EGDR2030-60-02-HD0.24.51004
43,170
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40868667EGR2040-05-HD0.581004
50,040
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
40868676EGR2060-05-HD0.5121206
64,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
40868685EGR2080-05-HD0.5161408
78,900
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
40868694EGR2100-05-HD0.52015010
102,670
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする