OSG(オーエスジー)
超硬ロングネックボールエンドミル DGコート グラファイト用 4刃 DG-LN-EBM
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
表面処理
DGコーティング
コーティング
DGコーティング
R公差(mm)
±0.015
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
ボール半径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75726341
DG-LN-EBM R1×10
2
1
3
50
4
超硬合金
4
¥
27,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
75726357
DG-LN-EBM R1×16
2
1
3
60
4
超硬合金
4
¥
27,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
75726366
DG-LN-EBM R1×20
2
1
3
60
4
超硬合金
4
¥
27,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
75726323
DG-LN-EBM R1.5×10
3
1.5
4.5
60
4
超硬合金
4
¥
27,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
75726332
DG-LN-EBM R1.5×20
3
1.5
4.5
60
4
超硬合金
4
¥
27,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
超硬ロングネックエンドミル
参考になった