曜日別特売

HG コーティング 超硬 ニューヴィクトリー

HG コーティング 超硬 ニューヴィクトリー - S&K(三興製作所)
材質超微粒子超硬刃数2内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
R
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01240243HGGCNVBE R0.511.55040.5
3,030
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
01240252HGGCNVBE R1235041.0
2,970
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
01240268HGGCNVBE R1.5346061.5
4,110
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01240277HGGCNVBE R2466062.0
4,060
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01240286HGGCNVBE R2.5587062.5
4,360
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01240295HGGCNVBE R36107063.0
4,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
01240304HGGCNVBE R48136084.0
10,230
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
01240313HGGCNVBE R5101580105.0
10,650
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
01240322HGGCNVBE R6121580126.0
15,490
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする