曜日別特売

セーフティキャビネット スタンダードタイプ マニュアル

セーフティキャビネット スタンダードタイプ マニュアル - JUSTRITEセーフティキャビネット スタンダードタイプ マニュアル - JUSTRITEセーフティキャビネット スタンダードタイプ マニュアル - JUSTRITE

揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。
米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。
<FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。
揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。
アースをとることができるキャビネットです。
外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。
一般的な火災では、10分後には室温は500℃~1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。
ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。
施錠することができます。内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。
マニュアルタイプ : 手で軽く押して閉めます。

用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設、揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて)材質スチールタイプマニュアル規格FM,N,O内容量1個
注意
※アースコード(別売)をご使用いただけます。
※屋内にのみ設置可能です。
※木製パレット付きで車上渡しとなります。ご注文確定後のキャンセルはできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板数(枚)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17893575J8930001141092×457×11181012×377×1020198.1
277,200
269,800
296,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17893593J8945001701092×457×16511012×377×15532132.1
329,300
299,800
329,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55399717J8930011141092×457×11181003×370×10061約87.4
288,800
269,800
296,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55399726J8945011701092×457×16511003×370×15372約120.1
344,200
299,800
329,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17893584J8930011141092×457×11181012×377×1020198.1
288,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
17893602J8945011701092×457×16511012×377×15532132.1
344,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
北海道地方数量1につき¥9,500~/税込¥10,450~
四国地方数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
九州地方数量1につき¥9,500~/税込¥10,450~
沖縄地方数量1につき¥27,900~/税込¥30,690~
離島数量1につき¥33,100~/税込¥36,410~

商品説明動画

セーフティキャビネットのご紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17893584J89300155399717J893001J893001 セーフティキャビネット スタンダードタイプ マニュアル JUSTRITE 55399717セーフティキャビネット スタンダードタイプ マニュアルJUSTRITE1個
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17893602J89450155399726J894501J894501 セーフティキャビネット スタンダードタイプ マニュアル JUSTRITE 55399726セーフティキャビネット スタンダードタイプ マニュアルJUSTRITE1個
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする