JUSTRITE
カウンタートップ セーフティキャビネット セルフクローズ
トラスコ品番
471-8089
材質
スチール
質量(kg)
29.0
色
黄
タイプ
セルフクローズ
容量(L)
15
規格
N,O,U
棚板数(枚)
1
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
432×432×559
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
351×351×461
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17893636
J890420
¥
150,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
離島
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260