曜日別特売

カウンタートップ セーフティキャビネット マニュアル

カウンタートップ セーフティキャビネット マニュアル - JUSTRITE

ケミカル品などのスプレー缶、小さめの溶剤缶、数本の一斗缶などを、作業場で管理する場合におすすめです。頻繁に使用する液体の出し入れに最適です。持ち運び可能なサイズは、自由に移動することができます。手を離すと自動的に扉が閉まり、開け放しになることがありません。また、上部についているリングを使用すれば、扉を開いておくことができます。火災時には、このリングが約74℃で溶け、自動的に扉が閉まります。

用途
化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設。
揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて)
トラスコ品番471-8071材質スチール質量(kg)29タイプマニュアル容量(L)15規格N,O棚板数(枚)1枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×432×559有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×351×461内容量1個
注意
※アースコード(別売)をご使用いただけます。※屋内にのみ設置可能です。※木製パレット付きで車上渡しとなります。ご注文確定後のキャンセルはできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17893645J890400
132,100
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥6,600/税込¥7,260
離島数量1につき¥6,600/税込¥7,260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする