曜日別特売
モノタロウ

テープカッター 卓上用

テープカッター 卓上用 - モノタロウテープカッター 卓上用 - モノタロウテープカッター 卓上用 - モノタロウテープカッター 卓上用 - モノタロウテープカッター 卓上用 - モノタロウテープカッター 卓上用 - モノタロウテープカッター 卓上用 - モノタロウテープカッター 卓上用 - モノタロウ
(196件のレビュー)

大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。

適合テープ幅(mm)12~24材質本体/PP、リール/ABS質量(g)約690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※セロハンテープは付属しておりません。
※小巻テープを使用する際はコアの芯を使用してください。
※刃部分でケガをしないようご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18370476-ブルー
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18370485-ブラック
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、18が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:196
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 事務職

100均商品を買ったこともありますが、こちらの商品を使って比べてみると、やはりドッシリしていて、使いやすいです。長く使える物だし、ほんのわずかの金額の差ですので、勝って良かったと思いました。

2026-02-04
用途: 事務作業
南森町佐野法律特許事務所サービス業

普通サイズより小さいものが欲しかったので、助かります。
机の上が散乱しているので、普通サイズのものは邪魔でした。
少し小さめのものなので助かっています。

2026-02-04
用途: ホコリが溜まったので買い替えました
サービス業

ホコリがテープに付着するようになって劣化もあったので買い替えました。
カットした部分が新しくなると変わりますね!
安定している重さでとても良いです。

2026-01-22
用途: 商品の個包装
有限会社シオザキ

少々軽いのが気になりましたが 切れ味は問題なく、この価格なら
上等なカッターを買って替え刃をするなら 毎年サラに買い換えた方が
いいとおもいました。

対象商品 : 18370476
2026-01-20
用途: レジ作業等
卸売・小売業

安いけれどシッカリしていて値段を考えれば充分良いものでした。
使用頻度が高いのですぐだめになっていたけれど、これなら頻繁に買い替えても良いかと思えます。

2025-10-27
用途: 古いカッターの代替

古いカッターの刃が切れにくくなってしまったので購入。
価格も安く、切れ味は良好です。

2が参考にしています
対象商品 : 18370485
2026-02-13
用途: 日常使用
自動車・二輪車・自転車関連業

小さいのはいいが軽すぎ。台が動いて切りにくい。
自社のテープでも切りにくい。

2025-11-21
用途: 補修
株式会社小金井自動車学校サービス業

コンパクトで使いやすいです。重さもちょうどよく、しっかりしています。
切れもいいほうだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
替刃の取扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2が参考にしています
2021-10-21
質問:
リールの軸のみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
1が参考にしています
2021-10-21
質問:
セロハンテープは付属していますか。
回答:
付属しておりません。
2021-10-21

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする