ノーブランド
汎用トナーカートリッジ EPSON LPC3T21タイプ
適合
LP-S5300/S5300R/M5300/M5300AZ/5300FZ/M5300Z
種別
汎用品
適合機種メーカー
EPSON
タイプ
LPC3T21
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6200
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品は個人宅配送不可となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17895955
LPC3T21Y(汎用品)
イエロー
¥
28,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17895928
LPC3T21BK(汎用品)
ブラック
¥
13,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17895937
LPC3T21C(汎用品)
シアン
¥
28,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17895946
LPC3T21M(汎用品)
マゼンタ
¥
28,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません