アイセル
ミリオンガイド GNSBシリーズ
材質
(ポスト・ブッシュ)SUJ2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法LC(mm)
寸法LC1(mm)
寸法LE(mm)
寸法M×深さ(mm)
寸法SD(Φmm)
寸法SD1(Φmm)
寸法SD2(Φmm)
寸法SDS(Φmm)
寸法SLL(mm)
寸法SLS(mm)
寸法T1(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17913893
GNSB9-50‐40
50
40
9
2
4.8
4-6
9.5
14
9
17
25
30
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17913918
GNSB9-50‐50
50
50
9
2
4.8
4-6
9.5
14
9
17
25
30
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17913936
GNSB9-60‐40
60
40
9
2
4.8
4-6
9.5
14
9
17
25
30
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17913954
GNSB9-60‐50
60
50
9
2
4.8
4-6
9.5
14
9
17
25
30
3.5
1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17913972
GNSB12-50‐40
50
40
12
3
4.8
5-8
13.0
19
13
22
30
30
4.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17913997
GNSB12-50‐50
50
50
12
3
4.8
5-8
13.0
19
13
22
30
30
4.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914024
GNSB12-50‐60
50
60
12
3
4.8
5-8
13.0
19
13
22
30
30
4.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914076
GNSB12-60‐40
60
40
12
3
4.8
5-8
13.0
19
13
22
30
30
4.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914085
GNSB12-60‐50
60
50
12
3
4.8
5-8
13.0
19
13
22
30
30
4.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914103
GNSB12-60‐60
60
60
12
3
4.8
5-8
13.0
19
13
22
30
30
4.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914128
GNSB12-70‐40
70
40
12
3
4.8
5-8
13.0
19
13
22
30
30
4.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914146
GNSB12-70‐50
70
50
12
3
4.8
5-8
13.0
19
13
22
30
30
4.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914155
GNSB12-70‐60
70
60
12
3
4.8
5-8
13.0
19
13
22
30
30
4.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914164
GNSB16-70‐40
70
40
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914173
GNSB16-70‐50
70
50
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914198
GNSB16-70‐60
70
60
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914225
GNSB16-80‐40
80
40
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914243
GNSB16-80‐50
80
50
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914268
GNSB16-80‐60
80
60
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914286
GNSB16-80‐70
80
70
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914304
GNSB16-90‐50
90
50
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914322
GNSB16-90‐60
90
60
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914347
GNSB16-90‐70
90
70
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914365
GNSB16-90‐80
90
80
16
3
6.8
6-15
16.5
23
16
28
30
40
5.0
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914374
GNSB20-80‐50
80
50
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914392
GNSB20-80‐60
80
60
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914417
GNSB20-80‐70
80
70
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914426
GNSB20-90‐50
90
50
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914435
GNSB20-90‐60
90
60
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914444
GNSB20-90‐70
90
70
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914453
GNSB20-90‐80
90
80
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914487
GNSB20-100‐60
100
60
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914505
GNSB20-100‐70
100
70
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914523
GNSB20-100‐80
100
80
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914548
GNSB20-100‐90
100
90
20
3
6.8
8-20
20.5
27
20
34
46
50
5.0
2.0
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914566
GNSB25-90‐60
90
60
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
54,880
¥
60,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914593
GNSB25-90‐70
90
70
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
54,880
¥
60,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914602
GNSB25-90‐80
90
80
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
54,880
¥
60,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914627
GNSB25-100‐60
100
60
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914645
GNSB25-100‐70
100
70
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914663
GNSB25-100‐80
100
80
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914688
GNSB25-100‐90
100
90
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914706
GNSB25-110‐70
110
70
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914724
GNSB25-110‐80
110
80
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914742
GNSB25-110‐90
110
90
25
3
7.8
8-20
25.5
32
25
40
56
60
5.0
2.0
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914767
GNSB28-90‐70
90
70
28
3
7.8
8-20
28.5
35
28
45
66
65
5.0
2.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914794
GNSB28-90‐80
90
80
28
3
7.8
8-20
28.5
35
28
45
66
65
5.0
2.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914803
GNSB28-90‐90
90
90
28
3
7.8
8-20
28.5
35
28
45
66
65
5.0
2.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914812
GNSB28-100‐70
100
70
28
3
7.8
8-20
28.5
35
28
45
66
65
5.0
2.5
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17914828
GNSB28-100‐80
100
80
28
3
7.8
8-20
28.5
35
28
45
66
65
5.0
2.5
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ