アイセル
ミリオンガイド GNSHWシリーズ
材質
(ポスト・ブッシュ)SUJ2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全56種類を絞り込む
寸法LR(mm)
選択してください
3.5
4.0
4.8
6.8
7.8
寸法d(Φmm)
1.5
2.0
2.5
56種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法DS(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法LL(mm)
寸法LL1(mm)
寸法LR(mm)
寸法LS(mm)
寸法LS1(mm)
寸法N(mm)
寸法NN(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17918118
GNSHW6‐30
13
30
6
5
5
5
5
14.5
14.5
3.5
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918136
GNSHW6‐40
13
40
6
5
5
5
5
14.5
14.5
3.5
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918154
GNSHW6‐50
13
50
6
5
5
5
5
14.5
14.5
3.5
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918163
GNSHW6‐60
13
60
6
5
5
5
5
14.5
14.5
3.5
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918224
GNSHW6‐70
13
70
6
5
5
5
5
14.5
14.5
3.5
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918233
GNSHW9‐40
17
40
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918258
GNSHW9‐50
17
50
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918276
GNSHW9‐60
17
60
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918303
GNSHW9‐70
17
70
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918312
GNSHW9‐80
17
80
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918346
GNSHW9‐90
17
90
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918355
GNSHW9‐100
17
100
8
5
5
5
5
15
15
4.8
20
15
3
2
1.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918373
GNSHW13‐50
24
50
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918398
GNSHW13‐60
24
60
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918407
GNSHW13‐70
24
70
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918425
GNSHW13‐80
24
80
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918443
GNSHW13‐90
24
90
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918468
GNSHW13‐100
24
100
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918486
GNSHW13‐110
24
110
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918504
GNSHW13‐120
24
120
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918522
GNSHW13‐130
24
130
10
6
6
5
5
25
15
4.0
30
15
4
2
2.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918556
GNSHW16‐60
28
60
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918574
GNSHW16‐70
28
70
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918592
GNSHW16‐80
28
80
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918617
GNSHW16‐90
28
90
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918635
GNSHW16‐100
28
100
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918653
GNSHW16‐110
28
110
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918678
GNSHW16‐120
28
120
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918696
GNSHW16‐130
28
130
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918714
GNSHW16‐140
28
140
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918732
GNSHW16‐150
28
150
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918766
GNSHW16‐160
28
160
13
7
7
6.5
7
30
20
4.0
35
20
4
2
2.5
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918775
GNSHW20‐70
34
70
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918793
GNSHW20‐80
34
80
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918818
GNSHW20‐90
34
90
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918845
GNSHW20‐100
34
100
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918854
GNSHW20‐110
34
110
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918888
GNSHW20‐120
34
120
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918906
GNSHW20‐130
34
130
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918942
GNSHW20‐140
34
140
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918958
GNSHW20‐150
34
150
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17918985
GNSHW20‐160
34
160
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17919003
GNSHW20‐170
34
170
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17919028
GNSHW20‐180
34
180
18
7
6
6
6.5
46
24
6.8
50
25
3
3
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17919046
GNSHW25‐90
40
90
20
8
6
8
7
56
29
7.8
60
30
3
3
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17919055
GNSHW25‐100
40
100
20
8
6
8
7
56
29
7.8
60
30
3
3
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17919073
GNSHW25‐110
40
110
20
8
6
8
7
56
29
7.8
60
30
3
3
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17919107
GNSHW25‐120
40
120
20
8
6
8
7
56
29
7.8
60
30
3
3
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17919116
GNSHW25‐130
40
130
20
8
6
8
7
56
29
7.8
60
30
3
3
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17919143
GNSHW25‐140
40
140
20
8
6
8
7
56
29
7.8
60
30
3
3
2.0
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ